Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Állítható külső könyök 80–120° szürke 130×50mm csatornához SN056121 - 075817

MásolásMásolás
Legrand - Állítható külső könyök 80–120° szürke 130×50mm csatornához SN056121

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 130 mm

  • Szín - szürke

  • Szimmetrikus - Igen

  • Anyag - műanyag

  • Fedél részek szerelési módja - belül fekvő

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3414970004123

Sonepar cikkszám

SN056121

Gyártói cikkszám

075817

Gyártói típuskód

DLP 075817

Szélesség:

130 mm

Szín:

szürke

Szimmetrikus:

Igen

Anyag:

műanyag

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Mélység:

50 mm

Fedél részek száma:

0

Kivitel:

alsó rész

Szög:

85-120 °

Fedél szélessége 1:

0 mm

Fedél szélessége 2:

0 mm

Fedél szélessége 3:

0 mm

Halogénmentes:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Antibakteriális bevonat:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

7035

Védőfóliával:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Állítható külső könyök 80–120° szürke 130×50mm csatornához