Legrand - Állítható külső könyök: 80–120° szürke 80×50mm csatornához SN056125 - 075815
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 80 mm
Szín - szürke
Szimmetrikus - Igen
Anyag - műanyag
Fedél részek szerelési módja - belül fekvő
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3414970004093
Sonepar cikkszám
SN056125
Gyártói cikkszám
075815
Gyártói típuskód
DLP 075815
Szélesség:
80 mm
Szín:
szürke
Szimmetrikus:
Igen
Anyag:
műanyag
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Mélység:
50 mm
Fedél részek száma:
0
Kivitel:
alsó rész
Szög:
85-120 °
Fedél szélessége 1:
0 mm
Fedél szélessége 2:
0 mm
Fedél szélessége 3:
0 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
7035
Védőfóliával:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem