Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - AlphaRex adatkulcs GT95446 - 412872

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - AlphaRex adatkulcs GT95446

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • PC-programmszett Windows 95-re - Nem

  • PC-programozó szett Windows 7-hez - Igen

  • PC-programmszett Windows 98-ra - Nem

  • PC-programozó szett Windows 8-hoz - Igen

  • PC-programmszett Windows 2000-re - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245064128728

Sonepar cikkszám

GT95446

Gyártói cikkszám

412872

Gyártói típuskód

AlphaRex 412872

PC-programmszett Windows 95-re:

Nem

PC-programozó szett Windows 7-hez:

Igen

PC-programmszett Windows 98-ra:

Nem

PC-programozó szett Windows 8-hoz:

Igen

PC-programmszett Windows 2000-re:

Nem

PC-programmszett Windows NT-re:

Nem

PC-programmszett Windows XP-re:

Igen

AlphaRex adatkulcs