Legrand - AlphaRex DY21 éves programkapcsoló 1 csatornás 84 program SX071316 - 412629
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 1
Tápfeszültség - 230-230 V
Szerelési mód - DIN-sín
24 h program - Igen
Heti program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064126298
Sonepar cikkszám
SX071316
Gyártói cikkszám
412629
Gyártói típuskód
Lexic 412629
Csatornák száma:
1
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
24 h program:
Igen
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Igen
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
0.01666 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
5
Menetpontosság naponként:
0.1 s
Szövegvezetés a kijelzőn:
Igen
Külső programozás:
Igen
Tárolókártyával együtt:
Nem
60 perces program:
Nem
Éves program:
Igen
Szünidőprogram:
Nem
Impulzusprogram:
Nem
Ciklusprogram:
Igen
Véletlenprogram:
Igen
Üzemóraszámláló:
Igen
Hálózati szinkron:
Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Rádióirányítású:
Nem
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Nem
GPS:
Nem
Memóriahelyek száma:
84
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Külső billentyűbemenet:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
2
Szélesség:
35.6 mm
Magasság:
83 mm
Mélység:
60 mm