Legrand - AlphaRex DY21 éves programkapcsoló 2 csatornás 2x84 program SX071317 - 412630
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 230-230 V
Szerelési mód - DIN-sín
Csillagászati program/asztroprogram - Igen
Érintkező kivitelezése - váltó (NO/NC)
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna - 0.01666 s
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064126304
Sonepar cikkszám
SX071317
Gyártói cikkszám
412630
Gyártói típuskód
Lexic 412630
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
Csillagászati program/asztroprogram:
Igen
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
0.01666 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
5
Menetpontosság naponként:
0.1 s
Külső programozás:
Igen
Tárolókártyával együtt:
Nem
60 perces program:
Nem
Éves program:
Igen
Impulzusprogram:
Nem
Ciklusprogram:
Igen
Véletlenprogram:
Igen
Üzemóraszámláló:
Igen
Hálózati szinkron:
Igen
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Igen
Rádióirányítású:
Nem
Rádióhullámmal irányított (DCF77):
Nem
GPS:
Nem
Kézi irányítás:
Igen
Külső billentyűbemenet:
Nem
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
2
Szélesség:
35.6 mm
Magasság:
83 mm
Mélység:
60 mm