Legrand - AlphaRex PC adapter, USB SN008304 - 412873
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PC-programmszett Windows 95-re - Nem
PC-programozó szett Windows 7-hez - Igen
PC-programmszett Windows 98-ra - Nem
PC-programozó szett Windows 8-hoz - Igen
PC-programmszett Windows 2000-re - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245064128735
Sonepar cikkszám
SN008304
Gyártói cikkszám
412873
Gyártói típuskód
AlphaRex 412873
PC-programmszett Windows 95-re:
Nem
PC-programozó szett Windows 7-hez:
Igen
PC-programmszett Windows 98-ra:
Nem
PC-programozó szett Windows 8-hoz:
Igen
PC-programmszett Windows 2000-re:
Nem
PC-programmszett Windows NT-re:
Nem
PC-programmszett Windows XP-re:
Igen
AlphaRex PC adapter, USB