Legrand - Altis 19'' szekrény két darabos tartóborda készlet 42U SN056127 - 048220
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-profilszett
Szélesség - 510 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2026 mm
Magasság - 1866 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056127
Gyártói cikkszám
048220
Gyártói típuskód
Altis 048220
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-profilszett
Szélesség:
510 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2026 mm
Magasság:
1866 mm
Anyag:
fém
Mélység:
50 mm
Altis 19"" szekrény két darabos tartóborda készlet 42U