Legrand - Altis 19'' szekrény nyitható szerelőkeret 35U IP40 SX068923 - 048203
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szekrénymagassághoz alkalmas - 1800 mm
Magasság - 1800 mm
Anyag - fém
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060482039
Sonepar cikkszám
SX068923
Gyártói cikkszám
048203
Gyártói típuskód
Altis 048203
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szekrénymagassághoz alkalmas:
1800 mm
Magasság:
1800 mm
Anyag:
fém
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Altis 19'' szekrény nyitható szerelőkeret 35U IP40