Legrand - Altis 19'' szekrény nyitható szerelőkeret 40U SX068924 - 048204
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 2000 mm
Anyag - fém
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060482046
Sonepar cikkszám
SX068924
Gyártói cikkszám
048204
Gyártói típuskód
Altis 048204
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
2000 mm
Anyag:
fém
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Altis 19'' szekrény nyitható szerelőkeret 40U