Legrand - Altis 2db nagy teherbírású rögzítő, 1000mm széles SN056128 - 047477
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mélységi támasztó
Szélesség - 70 mm
Magasság - 23.5 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056128
Gyártói cikkszám
047477
Gyártói típuskód
Altis 047477
Kivitel:
mélységi támasztó
Szélesség:
70 mm
Magasság:
23.5 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
1000 mm
Mélység:
827 mm
Altis 2db nagy teherbírású rögzítő, 1000mm széles