Legrand - Altis 2db nagy teherbírású rögzítő, 800mm széles SN056130 - 047476
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mélységi támasztó
Szélesség - 70 mm
Magasság - 23.5 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056130
Gyártói cikkszám
047476
Gyártói típuskód
Altis 047476
Kivitel:
mélységi támasztó
Szélesség:
70 mm
Magasság:
23.5 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Mélység:
627 mm
Altis 2db nagy teherbírású rögzítő, 800mm széles