Legrand - Altis 2db-os oldallap készlet 2000x400, csavarral SN056132 - 047437
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 364 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060474379
Sonepar cikkszám
SN056132
Gyártói cikkszám
047437
Gyártói típuskód
047437
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
364 mm
Magasság:
1973 mm
Raszterméret:
400 mm
Felület kivitele:
kezeletlen
Szín:
rozsdamentes acél
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Altis 2db-os oldallap készlet 2000x400, csavarral