Legrand - Altis 2db-os oldallap készlet 2000x600, csavarral SN056133 - 047439
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 564 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
147 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060474393
Sonepar cikkszám
SN056133
Gyártói cikkszám
047439
Gyártói típuskód
047439
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
564 mm
Magasság:
1973 mm
Raszterméret:
600 mm
Felület kivitele:
kezeletlen
Szín:
rozsdamentes acél
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Altis 2db-os oldallap készlet 2000x600, csavarral