Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis ajtóra rögzítő sín 1000 mm SN056136 - 047717

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis ajtóra rögzítő sín 1000 mm SN056136

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 853 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056136

Gyártói cikkszám

047717

Gyártói típuskód

Altis 047717

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

853 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

1000 mm

Magasság:

35 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

Mélység:

15 mm

Szín:

fehér

Altis ajtóra rögzítő sín 1000 mm