Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis ajtóra rögzítő sín 600 mm SN056137 - 047715

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis ajtóra rögzítő sín 600 mm SN056137

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 453 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm

  • Magasság - 35 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056137

Gyártói cikkszám

047715

Gyártói típuskód

Altis 047715

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

453 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

600 mm

Magasság:

35 mm

Anyag:

fém

Mélység:

15 mm

Szín:

fehér

Altis ajtóra rögzítő sín 600 mm