Legrand - Altis álló elosztószekrény 1600x800x500 IP55 SN056147 - 047221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 799 mm
Anyag - acél
Magasság - 1625 mm
Mélység - 513 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
640 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056147
Gyártói cikkszám
047221
Gyártói típuskód
Altis 047221
Szélesség:
799 mm
Anyag:
acél
Magasság:
1625 mm
Mélység:
513 mm
Szín:
szürke
Anyagminőség:
egyéb
Szerelőlemezzel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Összekapcsolható:
Igen
Üveges ajtóval:
Nem
Padlón álló fali modell:
Igen
Ajtók száma:
1
Ütésállóság (IK):
IK10
Szerelőlemez mélységben állítható:
Igen
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
Falbaépítés:
Nem
RAL-szám:
7035
Zárak száma:
1
Falra szerelhető:
Nem
Szellőzőajtóval:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
EMC változat:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Nem