Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis álló elosztószekrény 2000x1000x400 IP55 SN056164 - 047211

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis álló elosztószekrény 2000x1000x400 IP55 SN056164

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 999 mm

  • Anyag - acél

  • Magasság - 2025 mm

  • Mélység - 413 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

941 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056164

Gyártói cikkszám

047211

Gyártói típuskód

Altis 047211

Szélesség:

999 mm

Anyag:

acél

Magasság:

2025 mm

Mélység:

413 mm

Szín:

szürke

Anyagminőség:

egyéb

Szerelőlemezzel:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Összekapcsolható:

Igen

Üveges ajtóval:

Nem

Padlón álló fali modell:

Igen

Ajtók száma:

1

Ütésállóság (IK):

IK10

Szerelőlemez mélységben állítható:

Igen

Árbócrögzítés:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Ferde tető:

Nem

Falbaépítés:

Nem

RAL-szám:

7035

Zárak száma:

1

Falra szerelhető:

Nem

Szellőzőajtóval:

Nem

Hátsó ajtóval:

Nem

EMC változat:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Altis álló elosztószekrény 2000x1000x400 IP55