Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis C sín 2m vágható SN056184 - 038971

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis C sín 2m vágható SN056184

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - profilsín

  • Szélesség - 27 mm

  • Magasság - 15 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 2000 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056184

Gyártói cikkszám

038971

Gyártói típuskód

Altis 038971

Kivitel:

profilsín

Szélesség:

27 mm

Magasság:

15 mm

Anyag:

fém

Mélység:

2000 mm

Szín:

cink

Altis C sín 2m vágható