Legrand - Altis Cabstop kábelbevezető lap IP55, membrános szél. 1000mm SN056185 - 048176
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 824 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056185
Gyártói cikkszám
048176
Gyártói típuskód
Altis 048176
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
824 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
323 mm
RAL-szám:
7035
Altis Cabstop kábelbevezető lap IP55, membrános szél. 1000mm