Legrand - Altis Cabstop kábelbevezető lap IP55, membrános, szél. 400mm SN056186 - 048170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 224 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056186
Gyártói cikkszám
048170
Gyártói típuskód
Altis 048170
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
224 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
323 mm
RAL-szám:
7035
Altis Cabstop kábelbevezető lap IP55, membrános, szél. 400mm