Legrand - Altis Cabstop kábelbevezető lap IP55, membrános, szél. 800mm SN056188 - 048174
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 624 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Magasság - 50 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056188
Gyártói cikkszám
048174
Gyártói típuskód
Altis 048174
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
624 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Magasság:
50 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
323 mm
RAL-szám:
7035
Altis Cabstop kábelbevezető lap IP55, membrános, szél. 800mm