Legrand - Altis CNOMO kilincs SN056191 - 034773
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fogantyú típusa - ajtókilincs
Fogantyú - Igen
Zárás módja - cilinder
Függőlakat - Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás) - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060347734
Sonepar cikkszám
SN056191
Gyártói cikkszám
034773
Gyártói típuskód
Altis 034773
Fogantyú típusa:
ajtókilincs
Fogantyú:
Igen
Zárás módja:
cilinder
Függőlakat:
Igen
Forgórúd-zár (hárompontos zárás):
Igen
Altis CNOMO kilincs