Legrand - Altis csavarfej szigetelő SN056192 - 034750
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Anyag - műanyag
Szélesség - 13 mm
Magasság - 13 mm
Mélység - 13 mm
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060347505
Sonepar cikkszám
SN056192
Gyártói cikkszám
034750
Gyártói típuskód
Altis 034750
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Anyag:
műanyag
Szélesség:
13 mm
Magasság:
13 mm
Mélység:
13 mm
Altis csavarfej szigetelő