Legrand - Altis előlaptaró borda 800 mm széles szekrényhez SN056196 - 047482
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség - 700 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm
Magasság - 1900 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056196
Gyártói cikkszám
047482
Gyártói típuskód
Altis 047482
Kivitel:
482,6 mm (19 coll)-szerelő keret
Szélesség:
700 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
2000 mm
Magasság:
1900 mm
Anyag:
fém
Mélység:
120 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Altis előlaptaró borda 800 mm széles szekrényhez