Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis emelő sarokvas 1000kg/m3 SN056197 - 047698

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis emelő sarokvas 1000kg/m3 SN056197

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szögprofil (alak)

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN056197

Gyártói cikkszám

047698

Gyártói típuskód

Altis 047698

Kivitel:

szögprofil (alak)

Szélesség:

100 mm

Magasság:

100 mm

Anyag:

fém

Mélység:

50 mm

Szín:

fehér

Altis emelő sarokvas 1000kg/m3