Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Legrand - Altis emelő sarokvas 2db 1000kg/m3 SN056198 - 047699

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis emelő sarokvas 2db 1000kg/m3 SN056198

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - szögprofil (alak)

  • Szélesség - 100 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Anyag - fém

  • Mélység - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060476991

Sonepar cikkszám

SN056198

Gyártói cikkszám

047699

Gyártói típuskód

047699

Kivitel:

szögprofil (alak)

Szélesség:

100 mm

Magasság:

100 mm

Anyag:

fém

Mélység:

50 mm

Szín:

rozsdamentes acél

Altis emelő sarokvas 2db 1000kg/m3