Legrand - Altis Fixocap G sínekre, M3 csavarhoz SN056207 - 036458
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Szélesség - 12 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 13.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060364588
Sonepar cikkszám
SN056207
Gyártói cikkszám
036458
Gyártói típuskód
Altis 036458
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Szélesség:
12 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
13.5 mm
Altis Fixocap G sínekre, M3 csavarhoz