Legrand - Altis Fixocap G sínekre, M4 csavarhoz SN056208 - 036460
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Szélesség - 12 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 15 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060364601
Sonepar cikkszám
SN056208
Gyártói cikkszám
036460
Gyártói típuskód
Altis 036460
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Szélesség:
12 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
15 mm
Altis Fixocap G sínekre, M4 csavarhoz