Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis Fixocap G sínekre, M4 csavarhoz SN056209 - 036461

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis Fixocap G sínekre, M4 csavarhoz SN056209

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett

  • Szélesség - 12 mm

  • Magasság - 25 mm

  • Mélység - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060364618

Sonepar cikkszám

SN056209

Gyártói cikkszám

036461

Gyártói típuskód

Altis 036461

Tartozék fajtája:

rögzítőegység-szett

Szélesség:

12 mm

Magasság:

25 mm

Mélység:

15 mm

Altis Fixocap G sínekre, M4 csavarhoz