Legrand - Altis Fixocap G sínekre, M5 csavarhoz SN056211 - 036462
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Szélesség - 12 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 15 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060364625
Sonepar cikkszám
SN056211
Gyártói cikkszám
036462
Gyártói típuskód
Altis 036462
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Szélesség:
12 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
15 mm
Altis Fixocap G sínekre, M5 csavarhoz