Legrand - Altis Fixocap G sínekre, M6 csavarhoz SN056213 - 036465
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - rögzítőegység-szett
Szélesség - 12 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 15 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060364656
Sonepar cikkszám
SN056213
Gyártói cikkszám
036465
Gyártói típuskód
Altis 036465
Tartozék fajtája:
rögzítőegység-szett
Szélesség:
12 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
15 mm
Altis Fixocap G sínekre, M6 csavarhoz