Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis függőleges szigetelőtartó 1000A IP20 SX068719 - 037391

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis függőleges szigetelőtartó 1000A IP20 SX068719

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Anyag - egyéb

  • Mélység - 374 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060373917

Sonepar cikkszám

SX068719

Gyártói cikkszám

037391

Gyártói típuskód

037391

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

40 mm

Magasság:

100 mm

Anyag:

egyéb

Mélység:

374 mm

Szín:

fekete

Altis függőleges szigetelőtartó 1000A IP20