Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis függőleges szigetelőtartó 1600A SN116568 - 037392

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis függőleges szigetelőtartó 1600A SN116568

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 171 mm

  • Anyag - egyéb

  • Mélység - 371 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060373924

Sonepar cikkszám

SN116568

Gyártói cikkszám

037392

Gyártói típuskód

Altis 037392

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

40 mm

Magasság:

171 mm

Anyag:

egyéb

Mélység:

371 mm

Szín:

fekete

Altis függőleges szigetelőtartó 1600A