Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis függőleges szigetelőtartó 4000A IP20 SX068720 - 037393

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis függőleges szigetelőtartó 4000A IP20 SX068720

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 94 mm

  • Magasság - 165 mm

  • Anyag - egyéb

  • Mélység - 775 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060373931

Sonepar cikkszám

SX068720

Gyártói cikkszám

037393

Gyártói típuskód

037393

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

94 mm

Magasság:

165 mm

Anyag:

egyéb

Mélység:

775 mm

Szín:

fekete

Altis függőleges szigetelőtartó 4000A IP20