Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Legrand - Altis függőleges szigetelőtartó 800A IP20 SX068718 - 037390

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis függőleges szigetelőtartó 800A IP20 SX068718

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 36.5 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Anyag - egyéb

  • Mélység - 371 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060373900

Sonepar cikkszám

SX068718

Gyártói cikkszám

037390

Gyártói típuskód

037390

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

36.5 mm

Magasság:

100 mm

Anyag:

egyéb

Mélység:

371 mm

Szín:

fekete

Altis függőleges szigetelőtartó 800A IP20