Nem visszaküldhető

Legrand - Altis galvanizált kalapsín 1000 mm SN056214 - 047730

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis galvanizált kalapsín 1000 mm SN056214

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 900 mm

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060477301

Sonepar cikkszám

SN056214

Gyártói cikkszám

047730

Gyártói típuskód

Altis 047730

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

900 mm

Magasság:

15 mm

Furatok középtávolsága:

880 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Altis galvanizált kalapsín 1000 mm