Nem visszaküldhető

Legrand - Altis galvanizált kalapsín 1200 mm SN056215 - 047732

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis galvanizált kalapsín 1200 mm SN056215

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 1100 mm

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3245060477325

Sonepar cikkszám

SN056215

Gyártói cikkszám

047732

Gyártói típuskód

Altis 047732

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

1100 mm

Magasság:

15 mm

Furatok középtávolsága:

1080 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Altis galvanizált kalapsín 1200 mm