Legrand - Altis galvanizált kalapsín 1600 mm SN056216 - 047736
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 1500 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060477363
Sonepar cikkszám
SN056216
Gyártói cikkszám
047736
Gyártói típuskód
Altis 047736
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
1500 mm
Magasság:
15 mm
Furatok középtávolsága:
1480 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Altis galvanizált kalapsín 1600 mm