Nem visszaküldhető

Legrand - Altis galvanizált kalapsín 400 mm SN056217 - 047724

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis galvanizált kalapsín 400 mm SN056217

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 300 mm

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060477240

Sonepar cikkszám

SN056217

Gyártói cikkszám

047724

Gyártói típuskód

Altis 047724

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

300 mm

Magasság:

15 mm

Furatok középtávolsága:

280 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Altis galvanizált kalapsín 400 mm