Nem visszaküldhető

Legrand - Altis galvanizált kalapsín 600 mm SN056218 - 047726

Legrand
MásolásMásolás
Legrand - Altis galvanizált kalapsín 600 mm SN056218

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kalapsín 35/15 mm

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 500 mm

  • Magasság - 15 mm

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

13 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3245060477264

Sonepar cikkszám

SN056218

Gyártói cikkszám

047726

Gyártói típuskód

Altis 047726

Kivitel:

kalapsín 35/15 mm

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

500 mm

Magasság:

15 mm

Furatok középtávolsága:

480 mm

Anyagvastagság:

1.5 mm

Altis galvanizált kalapsín 600 mm