Legrand - Altis galvanizált kalapsín 800 mm SN056219 - 047728
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/15 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 700 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060477288
Sonepar cikkszám
SN056219
Gyártói cikkszám
047728
Gyártói típuskód
Altis 047728
Kivitel:
kalapsín 35/15 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
700 mm
Magasság:
15 mm
Furatok középtávolsága:
680 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Altis galvanizált kalapsín 800 mm