Legrand - Altis INOX 304 L védő szett rozsdamentes acélból 150x150 IP55 SN056220 - 034878
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 192 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 45 mm
Magasság - 185.5 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Maximum szellőztetők száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060348786
Sonepar cikkszám
SN056220
Gyártói cikkszám
034878
Gyártói típuskód
Altis 034878
Szélesség:
192 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
45 mm
Magasság:
185.5 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Altis INOX 304 L védő szett rozsdamentes acélból 150x150