Legrand - Altis INOX 304 L védő szett rozsdamentes acélból 325x325 IP55 SN056222 - 034880
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 358.5 mm
Magasság - 361.5 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Maximum szellőztetők száma - 1
Szerelési mód - csavarral rögzítés
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060348809
Sonepar cikkszám
SN056222
Gyártói cikkszám
034880
Gyártói típuskód
Altis 034880
Szélesség:
358.5 mm
Magasság:
361.5 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Maximum szellőztetők száma:
1
Szerelési mód:
csavarral rögzítés
Felület kivitele:
kezeletlen
Beépített szűrővel:
Nem
Védettség (IP):
IP55
Altis INOX 304 L védő szett rozsdamentes acélból 325x325