Legrand - Altis INOX fali rögzítőfül 2db SN056223 - 047702
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rögzítő készlet
Szélesség - 100 mm
Magasság - 92 mm
Anyag - fém
Mélység - 92 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060477028
Sonepar cikkszám
SN056223
Gyártói cikkszám
047702
Gyártói típuskód
Altis 047702
Kivitel:
rögzítő készlet
Szélesség:
100 mm
Magasság:
92 mm
Anyag:
fém
Mélység:
92 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Altis INOX fali rögzítőfül 2db