Legrand - Altis INOX kábelvezető SN056224 - 034738
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 40 mm
Magasság - 60 mm
Anyag - fém
Mélység - 40 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060347383
Sonepar cikkszám
SN056224
Gyártói cikkszám
034738
Gyártói típuskód
Altis 034738
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
40 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
fém
Mélység:
40 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Altis INOX kábelvezető