Legrand - Altis INOX szintező láb 4db SN056225 - 047701
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 50 mm
Magasság - 93 mm
Anyag - egyéb
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060477011
Sonepar cikkszám
SN056225
Gyártói cikkszám
047701
Gyártói típuskód
047701
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
50 mm
Magasság:
93 mm
Anyag:
egyéb
Szín:
egyéb
Altis INOX szintező láb 4db