Legrand - Altis kábelbevez lap IP55 tömszelencéhez szekr szél 1000mm SN056226 - 048183
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 824 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3245060481834
Sonepar cikkszám
SN056226
Gyártói cikkszám
048183
Gyártói típuskód
Altis 048183
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
824 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
338 mm
RAL-szám:
7035
Altis kábelbevez lap IP55 tömszelencéhez szekr szél 1000mm