Legrand - Altis kábelbevez lap IP55 tömszelencéhez szekr szél 400mm SN056227 - 048180
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 224 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 400 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056227
Gyártói cikkszám
048180
Gyártói típuskód
Altis 048180
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
224 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
400 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
338 mm
RAL-szám:
7035
Altis kábelbevez lap IP55 tömszelencéhez szekr szél 400mm