Legrand - Altis kábelbevez lap IP55 tömszelencéhez szekr szél. 600mm SN056228 - 048181
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - polcos szerkezetű padló
Szélesség - 424 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Magasság - 10 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
3245060481810
Sonepar cikkszám
SN056228
Gyártói cikkszám
048181
Gyártói típuskód
Altis 048181
Kivitel:
polcos szerkezetű padló
Szélesség:
424 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Magasság:
10 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
338 mm
RAL-szám:
7035
Altis kábelbevez lap IP55 tömszelencéhez szekr szél. 600mm