Legrand - Altis kábelbevezető interfész mélység: 400mm SN056230 - 047704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábeltálca
Magasság - 200 mm
Anyag - fém
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN056230
Gyártói cikkszám
047704
Gyártói típuskód
Altis 047704
Kivitel:
kábeltálca
Magasság:
200 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7012
Altis kábelbevezető interfész mélység: 400mm